詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DW-22

品名 : 27KV 放電棒(抵抗付)

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HRD-27
放電電圧 DC27kV(最大) 放電容量 1μF(最大)
放電時間 5秒以内(DC27kV、1μFにて50V以下) 放電抵抗 600kΩ
全長 640±10mm 重量 660g
付属品 接地線3m、ストレート金具、フック金具、収納袋 使用温度範囲 -10℃~+40℃
残留電荷の放電作業を安全で簡単にできる
抵抗内蔵
先端金具は用途に応じて取替可能(2種類)
本器は検電器ではありません。
検電器を使用して停電を確認してからご使用ください
※電圧検出機能は付いていません
追加説明
カタログ価格

45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 19:07現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top