品番 : EA707DW-31
品名 : 加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/3個)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | ELL-1 |
|---|---|---|---|
| 適用電圧 | AC22kV以上 | 適用電線 | 100~150sq裸線(φ11.3~13.8mm) |
| 表示LED | 赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能) | 点滅間隔 | 66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて) |
| 付属品 | 本体3個1セット、ホースバンド×6 | 適用距離-角度 | 10m-45°の角度から視認可能であること |
| 重量 | 65g | 防水性能 | IPX4 |
| 取付部品 | メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド | 取付方法 | 100~150sqの裸線に取付部品(例:メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。 |
| 注意 | 1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。) 4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。 |
||
| 加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示。 | |||
| 電気の見える化で作業時の安全性向上。 | |||
| 電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品 | |||
| 電源・電池不要で、夜間・加圧架線の認識ができる | |||
| 22000V以上用 | |||
| 特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。 | |||
| ※本製品は裸線専用となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/05 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
