品番 : EA707DW-6
品名 : 高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HXW-6 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 定格電圧 | AC6600V |
| 警報開始距離 | 6.6kV(対地電圧3.8kV):60cm(標準状態) | 音量 | 65dB(60cm離れて) |
| 電源 | CR1620電池×1個(付属) | サイズ | 77(W)×40(D)×114(H)mm |
| 重量 | 35g | 使用場所 | キュービクル作業専用 |
| 電池寿命 | 連続動作時間:約15時間 放置状態:約10ヶ月 |
使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 防滴構造(IPX4相当) | |||
| 電子ブザー音により充電部への接近を警報 | |||
| 電源スイッチが無く、常時動作待機状態のためヒューマンエラーの防止に最適 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
