品番 : EA707DX-1A
品名 : [AC] 検電器チェッカー
AC100V電源方式、壁取付タイプ
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HLL-1 |
|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 高圧用:AC400V(±10%) 低圧用:AC100V(±10%) |
入力電圧 | AC100V |
| 耐電圧 | 2kV 1分間(入力~アース間) | 短絡電流 | 1mA以下 |
| サイズ | 140×46×110mm | 重量 | 640g |
| 低圧、高圧用検電器ともに動作確認ができるチェッカー | |||
| AC100VとAC400Vの二つの出力端子を備えており、低圧用、高圧用、高低圧共用の各種検電器のチェックが行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
代替品
![]() |
|

