品番 : EA707DX-2A
品名 : [AC/DC] 検電器チェッカー
AC100V電源方式 壁取付タイプ
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HLL-6D |
|---|---|---|---|
| 出力電圧 | AC50V(±10%)、DC +50V~+60V、DC -50V~-60V | 入力電圧 | AC100V |
| 耐電圧 | 2kV 1分間(入力~アース間) | 短絡電流 | 1mA以下 |
| サイズ | 110×46×140mm | 重量 | 600g |
| AC・DC対応 | |||
| 低圧交流検電器又は低圧直流検電器の両方が一台でチェックできます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,700 円(税抜)/ 45,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 08:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
代替品
![]() |
|

