品番 : EA707DX-3A
品名 : [AC] 検電器チェッカー
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HLA-1A |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4電池×4個(付属) | 出力電圧 | H端子:AC400V L端子:AC100V |
| 出力周波数 | 55Hz(±10Hz) | 短絡電流 | 0.5mA以下 |
| サイズ | 65×40×120mm(突起部除く) | 重量 | 430g |
| 電池寿命 | 累計使用時間:約1時間 | 使用温度範囲 | -10~+50℃ |
| 電池内蔵の小型軽量ハンディタイプ | |||
| 低圧用および高圧用の両方がチェックできる | |||
| 現場で手軽に使用できる | |||
| 小型、軽量で携帯に便利 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
