詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DX-4A

品名 : [DC] 検電器チェッカー

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HLA-N2
電源 単4電池×4本(付属) 出力電圧 DC1000V
短絡電流 0.5mA以下 負荷抵抗 50MΩ以上
サイズ 72×45×114mm 重量 280g
使用温度範囲 -10~+50℃
高圧用直流検電器専用。
電池内蔵の小型軽量ハンディタイプ
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

53,700 円(税抜)/ 59,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top