品番 : EA707NA-11
品名 : [EA707G-14用]リード棒
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-91 |
---|---|---|---|
仕様 | 替テストリード | 全長 | 約0.9m |
ピン先長さ | 19㎜ | 重量 | 46g |
EA707G-14用テストリード棒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/28 00:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0801ページ 0810ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA707G-14 : アナログマルチテスター |
拡大