品番 : EA707NA-37
品名 : [EA707G-23A用] テストリード
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-100-OM |
---|---|---|---|
仕様 | 替テストリード | 全長 | 約0.9m |
ピン先長さ | 13㎜ | 重量 | 75g |
【EA707G-23A用】テストリード |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0801ページ 0810ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA707G-23A : アナログマルチテスター |
拡大