品番 : EA707NB-5
品名 : [EA707G-16用]替ヒューズ
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | F0305 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ヒューズ(F0305・0.5A) | ||
| EA707G-16用替ヒューズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0774ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707G-16 : アナログマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
