詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707XC-36

品名 : 910mm テストリード

仕様

全長 910mm 最大開口 6mm
電圧 170V(最大値) 線径 φ2.7mm
両端ワニ口
絶縁16ゲージ撚り線仕様
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 08:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0783ページ

代替品

EA940DT-12
  • 品番

    EA940DT-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top