品番 : EA708-1C
品名 : ラインセパレーター(クランプアダプター)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | LS11 |
|---|---|---|---|
| 感度倍率 | ×1/×10 | 定格電圧 | AC125V |
| 定格電流 | AC10A(連続使用可) | サイズ | 55(W)×35(D)×145(H)㎜ |
| 重量 | 約135g | 適合品番 | 三和電気計器製クランプメータ |
| 電気器具に使用されている2芯コードに 流れる電流はクランプメータで2芯コードを そのままクランプしても測定できません。 本機をクランプメータと併用すれば、 簡単に電気器具の消費電流を測定でき、 しかもクランプメータの感度を見かけ上 ×10倍にすることも可能です。 |
|||
| ※電圧端子φ4で電圧測定するためにはTL-A4が別途必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/09 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0782ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA708D-10B : クランプメーター(デジタル・リーク) |
