品番 : EA708AB-4
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 3288 |
|---|---|---|---|
| 直流・交流電流 | 100.0/1000A (直流)基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. (交流)(10~500 Hz, 平均値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
直流電圧 | 419.9m/4.199/41.99/419.9/600V 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt. |
| 交流電圧 | 4.199/41.99/419.9/600V 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. (30~500 Hz, 平均値整流) |
抵抗 | 419.9Ω~41.99MΩ 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt. |
| 導通 | 419.9Ω | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| 連続使用時間 | 60時間 | クランプ内径 | φ35mm |
| サイズ | 57(W)×16(D)×180(H)mm | 重量 | 150g |
| 表示 | LCD, max. 4199 dgt. | 表示更新レート | 2.5 回/秒 |
| その他機能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A) | 規格 | CATIII 600V (Current) CATIII 300V (Voltage) |
| 付属品 | ・携帯用ケース×1 ・テストリード×1 ・取扱説明書 ×1 |
||
| 小型軽量でAC/DC両用タイプ | |||
| UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応 | |||
| 小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備 | |||
| 16㎜のスリムボディで込み入った配線も楽々クランプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
