品番 : EA708BW-11
品名 : クランプ電力テスター(デジタル)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM3286-50 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 測定項目 | 交流電流、交流電圧、周波数、単相有効電力、単相皮相電力、単相無効電力、単相力率、単相ゼロクロス位相角、平衡三相有効電力、平衡三相無効電力、平衡三相皮相電力、平衡三相力率、平衡三相ゼロクロス位相角、単相有効電力量、検相 |
| 測定ライン | 単相,三相(平衡, 波形歪み無し) | 交流電流 | 6/60/600A |
| 交流電圧 | 600V | 電力レンジ | [単相]0.005kW~360.0kW 基本確度:±2.0% rdg.±7dgt.(50/60Hz 力率=1) [平衡三相3線]0.020kW~623.5kW 基本確度:±3.0% rdg.±10 dgt.(50/60Hz 力率=1) [平衡三相4線]0.040kW~1080kW 基本確度:±2.0% rdg.±3dgt.(50/60Hz 力率=1) |
| クランプ内径 | φ46mm | 高調波 | 【ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時】電圧,電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 連続使用時間 | 約25時間 |
| サイズ | 65(W)×35(D)×241(H)mm | ジョー寸法 | 92(W)×18(D)mm |
| 重量 | 450g | 防塵・防水性 | IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時) IP50(保管時) |
| 定格 | CATIV 600V、CATⅢ 1000V | 付属品 | ・接続コード×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書 ・使用上の注意 |
| その他機能 | [位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示 |
||
| 4つのパラメータを同時に表示 | |||
| 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 |
|||
| 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 | |||
| スピーディーな測定をサポートする操作系 | |||
| ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 (ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時) | |||
| Z3210ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,900 円(税抜)/ 91,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0787ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA708BW-12 : [EA708BW-11用] テストリード棒 |
