品番 : EA708D-15
品名 : クランプメーター(デジタル・周波数測定)
AC400Aまで測定可能 CTセンサーによる周波数測定可能
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCM400 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 電流測定方式 | CTクランプ方式 |
動作方式 | Δ-Σ方式 | レンジ切換 | オート及びマニュアル |
使用環境条件 | 環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 0℃~40℃,80%RH以下(結露のないこと) |
保存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下(結露のないこと) | 耐電圧 | 3700Vrms以下 |
確度保証範囲 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) | 交流電流 | 40/400A |
直流・交流電圧 | 400/600V | 抵抗 | 400Ω 開放電圧:約DC1.5V |
周波数(電流) | 20~4k/10kHz | 周波数(電圧) | 4k/40k/400k/4M/10MHz |
最高確度 | ●交流電流:±(1.9%rdg+5dgt) ●交流電圧:±(1.5%rdg+5dgt) ●直流電圧:±(1.0%rdg+2dgt) ●抵抗:±(1%rdg+2dgt) ●周波数(電流、電圧):±(0.1%rdg+1dgt) |
分解能 | ●交流電流:0.01A ●交流・直流電圧:0.1V ●抵抗:0.1Ω ●周波数(電流):1Hz ●周波数(電圧):0.001kHz |
導通 | 400Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V | サンプルレート | 数値部 約2回/秒 バーグラフ部 20回/秒 |
周波数特性 | ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5) ACV 50~500Hz:±(1.5%+5) |
表示桁数 | 4000カウント バーグラフ部42セグメント |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 | 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 |
クランプ径/導体サイズ | Φ25㎜/10×34㎜ | クランプ内径/開口径 | 25/29mm |
電源 | 単4電池2本(付属) | 電池寿命 | 連続約150時間(マンガン電池) |
電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯 | 消費電力 | 約7.4mW |
サイズ | 50(W)×28(D)×193(H)㎜ | 重量 | 約230g |
機能 | ●データホールド(液晶部に「H」を表示 ) ●導通ブザー ●DMM機能 ●オートパワーオフ(約30分)解除不可 ●電池消耗表示機能 |
安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V |
付属品 | ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 ●ピンキャップ |
||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 | |||
周波数測定(クランプ・テストリード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0806ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA707NA-8 : テストリード棒 |