品番 : EA708D-26
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCM2000DR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 直流・交流電流 | 200/2,000A |
| 直流+交流電流 | 200.0/2000A | 直流・交流電圧 | 6/60/600/1,000V |
| 抵抗 | 600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/40.00MΩ | 周波数 | 10~1999Hz |
| 静電容量 | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μF | 最高確度 | ●交流・直流電流:±(2.0%+5) ●直流+交流電流:±(3.0%+8) ●交流電圧:±(1.2%+5) ●直流電圧:±(0.5%+5) ●抵抗:±(0.5%+5) ●周波数:±(0.1%+4) ●静電容量:±(2.0%+5) |
| 分解能 | ●交流・直流電流、直流+交流電流:0.1A ●交流・直流電圧:0.001V ●抵抗:0.1Ω ●周波数:0.01Hz ●静電容量:0.01nF |
導通 | 10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V |
| ダイオードテスト | 開放電圧:約1.8V | EF(検知機能)検電 | 約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz) |
| サンプルレート | 約5回/秒 | 周波数特性 | 50~400Hz |
| 表示桁数 | 6000 1999(Hz) | 最大過負荷保護入力 | DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A |
| クランプ径/導体サイズ | Φ55㎜/20x66㎜ | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | Aにて連続約80時間 A以外約240時間(マンガン電池、バックライト消) | サイズ | 97(W)×43(D)×264(H)㎜ |
| 重量 | 約640g | 機能 | ●導通チェック ●LPF機能 ●オートパワーセーブ(約34分)解除可 ●リラティブ機能(相対値表示) ●データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) ●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅳ1000V | 付属品 | ●テストリード(全長約1m/ピン先18㎜) ●キャリングポーチ ●取扱説明書 ●ピンキャップ |
| 真の実効値測定可能 | |||
| 導通チェック、ダイオードテスト、LPF機能他 | |||
| カテゴリⅣ対応の多機能メーター | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 | |||
| 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 | |||
| ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA707NA-25 : テストリード棒 |
