品番 : EA708D-28
品名 : クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)
フレキシブル電流センサー採用の交流(AC)クランプメータ 最大AC3000A測定 , 真の実効値(TrueRMS)対応
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCL3000R |
|---|---|---|---|
| 電流測定方式 | CTクランプ方式 (フレキシブル) | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
| 交流検波方式 | 真の実効値方式 (TrueRMS) | レンジ切換 | マニュアル (AC 30/300/3000 A) |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下,屋内,環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 5℃~40℃,80%RH以下(結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10℃~50℃,80%RH以下(結露のないこと) | 確度保証範囲 | 23±5℃,80%RH以下(結露のないこと) ※各レンジで150カウント以下の数値は確度保証対象外となります。 |
| クランプ径 | 最大φ150㎜ | フレキシブル長 | 約485mm/約φ8.5mm |
| ケーブル長 | 約1.8m | 交流電流 | 30/300/3,000A レンジ範囲:5%~100% |
| 最高確度 | 交流電流:±(3.0% rdg+5dgt) ※45Hz~500Hz (正弦波) |
分解能 | 交流電流:0.01A |
| サンプルレート | 約2回/秒 | 周波数特性 | 45~500Hz |
| 表示桁数 | 最大3150カウント | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
| 最大過負荷保護入力 | AC5000A | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 連続約130時間(アルカリ電池、バックライト消) | 電池寿命警告 | 約2.3V以下でバッテリーマークが点灯 |
| 消費電力 | 約20mW TYP. | サイズ | 70(W)×26(D)×120(H)㎜(CT除く) |
| 重量 | 約300g(電池含む) | 機能 | ●データホールド(表示:「HOLD」マークが点灯 ) ●MAX/MINホールド機能 ●バックライト ●オートパワーオフ(約15分)解除不可 |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅳ600V | EMC指令 | IEC 61326-1 |
| 付属品 | ●キャリングポーチ ●取扱説明書 |
||
| フレキシブルCTは鉄芯がなく曲げられるので、狭い箇所での測定に最適です。 | |||
| 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
