品番 : EA708D-3A
品名 : クランプメーター(デジタル・ミニ)
2ms幅の波を捉えるピークホールド機能
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCL31DR |
|---|---|---|---|
| 電流測定方式 | CTクランプ方式 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
| 交流検波方式 | 真の実効値方式(TrueRMS) | レンジ切換 | オート |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下,屋内,環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 0℃~30℃,80%RH以下(結露のないこと) 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
| 保存温湿度 | -10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと) | 確度保証範囲 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) |
| 直流・交流電流 | 60/400A ●最高確度 (交流)±(2%rdg+5dgt) 50/60Hz (直流)±(2.0%rdg+10dgt) ゼロ点を設定した後の確度 (直流+交流)±(2.5%rdg+10dgt) 50/60Hz ±(3.5%rdg+15dgt) ※45~400Hz(50/60Hz以外) ●分解能:0.01A |
サンプルレート | 約2回/秒 約1回/秒 ※DC+ACモード |
| 周波数特性 | 45~400Hz | 表示桁数 | 6000カウント |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 | 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 |
| クランプ径/導体サイズ | φ25mm/10×26mm | 電源 | 単4形アルカリ電池(LR03)×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約35時間 | 電池寿命警告 | 約2.3V以下でバッテリーマークが点灯 |
| 消費電力 | 約25mA | サイズ | 54(W)×31(D)×145(H)mm |
| 重量 | 約120g | 機能 | ●データホールド(表示:「HOLD」マークが点灯) ●レンジホールド ●ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能 ※4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において ●オートパワーオフ機能(約15分/解除可能) ●バックライト ●リラティブ(相対値表示)機能 |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ300V | 付属品 | ●キャリングポーチ |
| AC/DC/DC+AC測定可能 | |||
| 交流・直流両用(真の実効値対応) | |||
| 真の実効値(True RMS)変換方式、 DCA / ACA / DCA+ACAに対応、フルオートレンジ |
|||
| 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 | |||
| 全波/半端整流波形の測定が可能なDC+AC機能搭載 | |||
| 堅牢なCTセンサ採用 | |||
| コンパクトなポケットサイズ | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA708D-4 : クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 |
