品番 : EA708KC-1B
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | C-13 |
|---|---|---|---|
| 直流・交流電流 | 40/400A | 直流電圧 | 400m/4/40/400/600V |
| 交流電圧 | 4/40/400/600V | 抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
| 検波方式 | 真の実効値方式 (TrueRMS) | 表示 | 4000カウント |
| クランプ内径 | 30mm | 極性表示 | 自動”-”符号のみ表示 |
| サンプリング | 2回/秒 | 機能 | 導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、ゼロ調整、オートパワーオフ(約30分、解除可能)、非接触検電機能、交流電流測定、直流電流測定、交流電圧測定、直流電圧測定、抵抗測定 |
| 使用温湿度 | +5~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 単4電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約60時間 |
| サイズ | 65(W)×38(D)×200(H)mm | 重量 | 205g(電池含まず) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き) テストリード×1組 熱電対センサー 変換ソケット |
校正 | 可 |
| 適合規格 | IEC61010-1準拠 600V CAT.III | ||
| 非接触検電、K熱電対での温度測定が可能な多機能AC/DCクランプメーター | |||
| 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ | |||
| 非接触検電機能付きで、交流電量が確認できるとLEDランプが光ります。 | |||
| 変換ソケットを使って、K熱電対センサーでの温度測定が可能。 | |||
| 最大測定導体径Φ30mmのクランプ | |||
| 活線チェックが可能なNCV機能 | |||
| 測定変位が表示できるREL機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
