品番 : EA708KD-1B
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | C-01S |
|---|---|---|---|
| 交流電流 | ●レンジ 2A/20A/200A ●分解能 0.001A/0.01A/0.1A ●確度 2A:±(4.0%rdg+30dgt) 20A:±(3.0%rdg+20dgt) 200A:±(2.5%rdg+20dgt) |
周波数 | 50~60Hz |
| 検波方式 | 平均値方式 | 表示 | 液晶、2000カウント |
| レンジ切替 | マニュアル | 最大測定導体径 | φ16㎜ |
| サンプリング | 2回/秒 | 機能 | ●バックライト(約15秒) ●オートパワーオフ(約15分(解除可能)) ●データホールド ●最高値表示 |
| 使用温湿度 | ・0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと) ・+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと) |
保存温湿度 | -10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約400時間 ※アルカリ電池使用時。バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。 |
| サイズ | 60(W)×34(D)×158(H)㎜ | 重量 | 約170g(電池含む) |
| 付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●収納ケース |
校正 | 可 |
| 安全規格 | IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC | ||
| ベーシックなACクランプメータ | |||
| 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 | |||
| 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き | |||
| 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
