品番 : EA708KE-1A
品名 : クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CFL-02R |
|---|---|---|---|
| 交流電流 | ●レンジ 0.2~10A/10~60A/60~600A/600~3000A ●分解能 0.2~10A/10~60A:0.01A 60~600A:0.1A 600~3000A:1A ●確度 0.2~10A:±(2.0%rdg+10dgt) 10~60A/60~600A:±(1.5%rdg+5dgt) 600~3000A:±(2.0%rdg+5dgt) 0.2~60A/60~600A:±(2.5%rdg+5dgt) 600~3000A/0.2~60A/60~600A/600~1000A:±(3.0%rdg+5dgt) |
周波数 | ●レンジ 40~1000Hz ●分解能 0.1Hz ●確度 ±(0.5%rdg+2dgt) 3A以上時 |
| 検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) | 表示 | 液晶、6000カウント |
| レンジ切替 | オート | 最大測定導体径 | 最大φ120㎜ |
| サンプリング | 3回/秒 | 機能 | ●データホールド ●オートパワーオフ(5分) ●バックライト ●LEDライト付 |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず) |
| 電源 | 単4形乾電池×3本(付属) | 電池寿命 | 最長約70時間(アルカリ電池使用時) |
| サイズ | 178(W)×30(D)×324(H)㎜(テストリード除く) | 重量 | 約188g(電池含む) |
| 付属品 | ●収納ケース ●取扱説明書(保証書付) |
校正 | 可 |
| 安全規格 | EN61010-1、EN61010-2-032、EN61326-1 CAT III 1000V、 CATIV 600V | ||
| 形状を自由に変更できるクランプセンサコイルで、狭い場所でも容易に測定できます。 | |||
| 真の実効値測方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。 | |||
| 電流と周波数を同時に液晶画面に表示可能。 | |||
| しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。 | |||
| 測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載 | |||
| 暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載 | |||
| データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
