品番 : EA708LB-12
品名 : [Ior] リークテスター
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 3355-04 |
---|---|---|---|
セット内容 | (クランプ内径) φ30+φ40mm |
測定ライン | 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(50/60Hz) ※異容量三相4線は, 分岐後の単相3線の測定はできますが, ※三相3線の測定はできません,また非接地電路の測定はできません。 |
チャネル数 | 電圧1ch,電流1ch(最大) | 測定項目 | 漏洩電流実効値(Irms) 漏洩電流基本波値(Io)、 有効漏洩電流値(Ior)、 対地絶縁抵抗値(R)、他 |
測定範囲 | 電圧: AC500V(有効測定範囲: 90 V~490 V) 電流: 20.000mA/200.00mA/2.0000A/5.0000A(有効測定範囲はレンジの1%~110%) |
精度 | 漏洩電流実効値:±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度 有効漏洩電流値:±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度+位相θ確度による誤差 ※位相θ確度による誤差 (抜粋) 9800使用時:Io≦200 mA:±0.5°以内=Io値×1.0%rdg. 9801使用時:Io≦200 mA:±0.3°以内=Io値×0.5%rdg. 電圧基本波値:±2%rdg.周波数:±1%rdg.±1dgt. |
対地間最大定格電圧 | 電圧入力部:300V CATIV,600V CATIII,電流入力部: クランプセンサによる | インターフェイス | USB2.0:対応OS Windows 2000/XP/Vista |
機能 | フィルタ(fc=150/180Hz,50/60Hz),結線図表示,データ保存,時計,オートパワーセーブ,クランプセンサ情報表示,バックライト,表示ホールド,各種警告表示 | 電源 | 単3電池×4本(付属)、ACアダプタ(またはAC100V~240V,50/60Hz) |
連続使用時間 | 20時間(バックライトOFF) | サイズ | 90(W)×45(D)×159(H)mm |
重量 | 440g (電池含む) | 付属品 | ・電圧コード ・USBケーブル ・携帯用ケース |
活線状態における絶縁管理が可能 | |||
漏洩電流(Io)・ 有効漏洩電流(Ior)・ 対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定 |
|||
正確に1mAを測定 | |||
現場向きのコンパクト性 | |||
簡単操作 | |||
絶縁抵抗計で不可能だった活線メガー機能搭載 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
184,700 円(税抜)/ 203,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 16:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0794ページ |