詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708LC-5A

品名 : [Io/Ior] リーククランプテスター(デジタル)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 MCL-400IR+
測定機能 交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧 測定範囲 AC:40mA/400mA/4A/40A/300A
ACV:500V
高調波電流測定レンジ 基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 交流電流確度 40mA/400mA/4A/40Aレンジ
±1.0%rdg±8dgt

300Aレンジ
±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能 0.01mA サンプルレート 2回/秒
使用回路電圧 AC500V以下 クランプ内径 φ40mm
電源 単4マンガン電池UM-4×3個(付属) サイズ 70(W)×34(D)×223(H)mm
重量 約440g 使用温湿度 0~40℃(80%RH)
その他機能 ・データホールド
・オートパワーオフ機能
付属品 ・ソフトケース
・テストリード
・取扱説明書
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
追加説明
カタログ価格

95,000 円(税抜)/ 104,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0782ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top