品番 : EA708LC-6
品名 : リーククランプテスター(デジタル)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | MCL-500DFN |
|---|---|---|---|
| 測定機能 | 交流電流(漏れ電流・負荷電流)、交流電圧、抵抗 | 測定レンジ | 漏れ電流:40mA/400mA 負荷電流:4A/40A/500A 交流電圧:500V 抵抗:2kΩ/20kΩ/200kΩ |
| クランプ内径 | φ40mm | 最小分解能 | 0.01mA |
| サンプルレート | 2回/秒 | 使用回路電圧 | AC500V以下 |
| 使用温湿度 | 0℃~40℃(85%RH) | 電源 | 単4乾電池×3本(付属) |
| サイズ | 70(W)×34(D)×223(H)mm | 重量 | 約440g |
| 機能 | ・オーバー表示 ・電池電圧低下表示 ・オートパワーオフ ・データホールド |
付属品 | ・テストリード×1 ・ケース×1 ・取扱説明書 |
| フィルタスイッチ付で幅広い測定が可能。(約150Hz以上をカット) | |||
| 外部磁界の影響を受けにくく微少電流を正確に測定 | |||
| 経年劣化のしにくいCT採用で常に安定した精度 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
