品番 : EA708LD-11
品名 : クランプメーター(フレキシブル)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | FCM-100 |
|---|---|---|---|
| 測定機能 | 交流電流、直流電流 | 測定範囲 | AC/DC 3A/30A/300A/2500A(50/60Hz) |
| 確度 | 3A/30A/300A:±3.0%rdg±10dgt 300A~2000A:±3.0%rdg±10dgt 2000A~2500A:±10.0%rdg±10dgt |
最小分解能 | 0.001A |
| サンプルレート | 2回/秒 | クランプ最大開口 | 内径φ200mm |
| 使用温湿度 | 0~40℃(80%RH以下) | 電源 | 単3電池×6(付属) |
| サイズ | 159(W)×53(D)×105(H)mm | ケーブル長 | 約2m |
| 重量 | CT:約280g 本体:約380g |
使用回路電圧 | 500V以下 |
| その他機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ ・ワンプッシュ0調整 ・実効値測定(RMS) |
付属品 | ・キャリングケース ・取扱説明書 |
| 真の実効値測定可能 | |||
| 分割型フレキシブルセンサー | |||
| ある程度曲げ伸ばしのできるフレキシブルセンサ | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200,000 円(税抜)/ 220,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
