詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708LD-1A

品名 : リーククランプテスター(フレキシブル)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 RLM-10+
測定機能 交流電流(負荷電流・漏れ電流) 測定範囲 1000mA/10A/100A/1000A
最小分解能 0.1mA 交流電流確度 1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt
10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt
電源 単3電池×6本(付属) 付属品 ・キャリングケース
・取扱説明書
クランプ内径 φ210mm サイズ 159(W)×53(D)×105(H)mm
重量 本体:約350g
CT:約250g
出力 DC300mV(各レンジのフルスケール)
フィルタ ローパスフィルタ(約150Hzから逓減) サンプルレート 2回/秒
レンジ切替 4レンジマニュアル(ロータリースイッチ) 交流検波方式 アナログ演算による真の実効値
A/D変換方式 二重積分方式 消費電流 約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)
耐電圧 AC2200V(1分間) 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲 -10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) その他機能 ・バックライト
・データホールド
・オートパワーオフ
・フィルタスイッチ
・実効値測定(RMS)
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

132,000 (税抜)/ 145,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/17 23:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0781ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top