詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708MB-1

品名 : クランプメーター(デジタル)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 MCL-800D+
測定機能 漏れ電流、交流負荷電流 交流電流 AC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A オートレンジ
クランプ内径 74×80mm 測定方式 CTクランプ方式
検波方式 平均値検波の実効値換算 A/D変換方式 積分方式
サンプルレート 約2回/秒 使用回路電圧 AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
使用温湿度範囲 0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
使用場所 屋内使用 汚染度2、高度2000m以下 過電圧カテゴリ CAT III 300V
耐電圧(1分間) AC3700V(コア金属部-握り部) 最小分解能 0.01mA
交流電流確度 ±2.0%rdg±5dgt フィルタスイッチ 約150Hz以上の高域周波数をカット
電源 単4電池×3本(付属) 連続使用時間 約200時間
サイズ 138(W)×46(D)×237(H)mm 重量 約650g
機能 ・オーバー表示
・電池電圧低下表示
・オートパワーオフ
・データホールド/MAXホールド
付属品 ・キャリングケース
・取扱説明書
0.01mA~1000Aまで測定可能。
読み取りやすい大画面表示
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 08:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0781ページ
ウェブカタログ画像
  • ソフトケース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top