詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708S-1

品名 : クランプメーター(ミニ)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 M-220+
測定方式 積分方式 測定機能 交流電流(クランプ式)
測定範囲 30A/300A 使用回路電圧 AC600V以下
交流電流確度 ±1.2%rdg±10dgt 最小分解能 0.01A
サンプルレート 2回/秒 クランプ内径 φ33mm
サイズ 54(W)×23(D)×152(H)mm 重量 約85g
電源 LR-44×2個(付属) 機能 ・データホールド
・オートパワーオフ
付属品 ・ソフトケース
・取扱説明書
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0781ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top