詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708SB-1

品名 : ミニクランプメーター

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 M-240+
測定機能 交直電流(クランプ式) 表示 3.5桁、最大表示「1999」、 単位記号付
測定範囲 0~20A/200A 確度 (交流電流)
20Aレンジ:±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
      ±2.0%rdg±5dgt(40~49/61~500Hz)
1.0~150.0A:±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
       ±2.0rdg±5dgt(40~49Hz/61~500Hz)
150.1~199.9A:±3.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
       ±4.0%rdg±5dgt(40~49/61~500Hz)
(直流電流)
20Aレンジ:±1.5%rdg±3dgt
0~150.0A:±2.0%rdg±3dgt
150.1A~199.9A:±3.0%rdg±3dgt
最小分解能 0.01A サンプルレート 2回/秒
電源 LR-44×2個(付属) サイズ 44×20×148(H)mm
最大測定導体径 φ30mm 重量 約100g
機能 ・オートパワーオフ(10分)
・データホールド
付属品 ・ソフトケース
・取扱説明書
金属露出の無い安全なCTを採用
クランプCTが薄く、はさみ込みが容易
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/21 08:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0781ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属ケース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top