詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708SS-2

品名 : [高低圧] クランプメーター

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 HCL-5000KN+
交流電流 20A/200A/500A 使用回路電圧 AC80~7000V
サンプルレート 2回/秒 確度 20A/200A:±2.0%rdg±10dgt
0~400A:±2.0%rdg±5dgt
400~500A:±2.5%rdg±5dgt
最小分解能 0.01A 電源 単3電池×2本(付属)
クランプ内径 φ40mm サイズ 76(W)×42(D)×328(H)mm 
重量(g) 約295 付属品 ・キャリングケース
・取扱説明書
その他機能 ・データホールド
・オートパワーオフ機能
高低圧両用の高精度クランプメーター
80V~7000Vの低圧から高圧まで使用可能
簡単に片手操作できるレバー構造
追加説明
カタログ価格

48,500 円(税抜)/ 53,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0781ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top