品番 : EA708X
品名 : 直流信号発生器
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | SS7012 |
---|---|---|---|
出力方式 | バイポーラのシンク・ソース方式 | 出力範囲 | 定電圧:0~±25V、 定電流:0~±25mA |
出力精度 | 定電圧:設定の±0.03±300μV(0~±2.5V)、 設定の±0.03±3mV(0~±25V)、 定電流:設定の±0.03%、±3μA |
測定範囲 | 電圧:0~±28V、 電流:0~±28mA、 温度:-25~+80℃ |
測定精度 | 電圧:±0.03%rdg.±300μV(0~±2.8V)、 ±0.03%rdg.±3mV(0~±28V)、 電流:±0.03%rdg.±3μA、 温度:±0.5℃ |
標準抵抗 | 100 Ω (±0.2 Ω) |
メモリ発生 | 最大ステップ数20 | 発生時間間隔 | 1~99 s (CV, CC, TCモード) |
サンプリングレート | 1.67回/s | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
サイズ | 104(W)×58(D)×180(H)mm | 重量 | 710g |
付加機能 | ゼロアジャスト,オーバロード表示,USB通信,モニタ | 付属品 | 入力コード×1,テストリード×1,ヒューズ×1,取扱説明書×1 |
工場、発電所、ビルなどの計装システムのチェックや温調機器、分電盤のチェックに。 | |||
発生・測定が同時にできます。 | |||
片手で持てるフィールドキャリブレータ | |||
安定度を向上し、校正コストを低減 | |||
計装システム(4-20mA)のループ試験に。 | |||
温調機器・ディストリビュータの確認に。 | |||
熱起電力発生(TC)8種 | |||
キャリブレータとして生産設備の保守・電子機器の評価に。 | |||
電子負荷(最大DC25mA)としての使用に。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
143,000 円(税抜)/ 157,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0803ページ |