品番 : EA709BH
品名 : アナログ絶縁・接地抵抗計
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4082-11 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(DCV) | 125/250/500V | 定格抵抗 | 100MΩ |
| 絶縁抵抗測定 | ●測定範囲(精度) 第一有効測定範囲:第一有効測定範囲:0.1~50MΩ(±5%rdg.) 第二有効測定範囲:0.01~0.1MΩ未満、50を超え~100MΩ(±10%rdg.) |
接地抵抗測定 | 測定範囲:2~110Ω、精度:±3Ω(測定レンジ:×1の場合) 測定範囲:20~1100Ω、精度:±30Ω(測定レンジ:×10の場合) |
| 定格 | CATIII 600V | 測定電流 | 2.36mArms,575Hz |
| 開放回路電圧 | 38Vpk以下 | 過負荷保護 | AC600V(絶縁抵抗レンジは10s) |
| 交流電圧 | 0~600V | 交流精度 | 最大表示値の±5% |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 連続使用時間 | 15h(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) |
| 測定可能回数 | 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) | サイズ | 152(W)×40(D)×92(H)mm |
| 重量 | 420g(電池含む, テストリード含まず) | 防水性能 | IP40 |
| 適合規格 | JIS C1302: 2018 | 機能 | 光るスケール,ドロッププルーフ,電池電圧チェック,活線警告,放電機能,オートパワーセーブ,電池過放電防止機能 |
| 用途 | 戸建・集合住宅、家庭用太陽光発電の竣工検査・保守点検に。 | 付属品 | ・スイッチ付きリードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1 |
| 接地抵抗計と絶縁抵抗計が一体化! | |||
| 小型・軽量ボディ | |||
| 見やすいすっきりスケール | |||
| コンクリート上1mからの落下に耐える、耐衝撃設計 | |||
| 薄暗い場所での作業をサポート、光るスケールとプローブ先端部を照らすLEDライト | |||
| スイッチ付リード付属 | |||
| JIS認証 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,000 円(税抜)/ 72,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0789ページ | ||||
