品番 : EA709BJ-20
品名 : デジタル抵抗計(低抵抗)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | RM3544-01 |
|---|---|---|---|
| 抵抗レンジ | 30 mΩ (最大表示35.000 mΩ, 分解能 1 μΩ)~3 MΩレンジ (最大表示3.5000 MΩ, 分解能 100 Ω), 9切替え 基本確度:±0.020% rdg.±0.007% f.s. |
定格電圧 | DC5.5V max. |
| 定格電力 | 15VA | 温度測定 | -10.0℃~99.9℃ 基本確度:±0.5℃ |
| 測定可能範囲 | 0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ | 測定スピード | 速い:50Hz:21ms、60Hz:18ms 中間:101ms 遅い:401ms |
| 交流電流 | (30mΩレンジ時)300mA~(3MΩレンジ時)500nA | 測定確度 | ±0.020%rdg.±0.007%f.s. |
| 電源 | AC100V~240V、50Hz/60Hz | サイズ | 215(W)×166(D)×80(H)mm |
| 重量 | 1.0kg | 機能 | 温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード |
| メモリ機能 | 無 | 通信インタフェース | RS-232C/PRINTER (RS-232C)/USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能 |
| 付属品 | 電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1 | ||
| 基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA | |||
| 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ | |||
| ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 | |||
| NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0790ページ | ||||
