品番 : EA709BR-4
品名 : [EA709BR-1用] テストリード(温度センサ付)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9460 |
---|---|---|---|
仕様 | テストリード(温度センサー付) | 適合品番 | EA709BR-1用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0803ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA709BR-1 : バッテリテスタ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)