品番 : EA709BR-5
品名 : [EA709BR-1用] 温度プローブ
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9451-01 |
---|---|---|---|
仕様 | 温度プロープ(0.1m) | 適合品番 | EA709BR-1用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0803ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA709BR-1 : バッテリテスタ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)