品番 : EA709D-112
品名 : [EA709D-21用] アリゲータクリップ
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | AAL301 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約68mm | 開口径 | 22mm |
| EC61010 CAT.IV 300V | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA709D-21 : デジタル絶縁抵抗計(ポケットサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
