品番 : EA709D-113
品名 : [EA709D-21用] ブレーカピン
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | ABP301 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約106mm | 金属露出部 | 3.5mm |
| 材質 | 樹脂 | ||
| IEC61010 CAT.Ⅳ 300V適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA709D-21 : デジタル絶縁抵抗計(ポケットサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
