品番 : EA709HJ-1A
品名 : 高電圧絶縁抵抗計
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR5050 |
---|---|---|---|
測定項目 | 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能) | 定格電圧/定格抵抗 | 250V/10MΩ 500V/100MΩ 1kV/1000MΩ 2.5kV/10GΩ 5kV/100GΩ -/1000GΩ -/10TΩ |
端子間最大定格電圧 | AC1000V、DC2000V | 対地間最大定格電圧 | 1000V(CAT IV)、2000V(CAT III) |
直流電圧 | ±10V~±2.00kV | 交流電圧 | 30V~1.00kV |
漏れ電流 | 1.00nA~3.00mA | 絶縁抵抗 | DC250V~5.20kV |
定格電流 | 1mA~1.2mA | 短絡電流 | 2mA以下 |
測定可能回数 | 200回以上 | 容量 | 10.0nF~25.0μF |
精度 | ±5%rdg.±5dgt(代表確度) | 電源 | 単3電池×8本(付属) |
サイズ | 195(W)×89(D)×254(H)mm | 重量 | 1.7kg(電池を含む) |
使用温湿度範囲 | -25℃~40℃(80% RH 以下)、40℃~45℃(60% RH 以下)、 45℃~50℃(50% RH 以下)(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | -25~65℃、80%RH以下(結露しないこと) |
防塵性・防水性 | IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く) IP65(携帯用ケース) |
適合規格 | EN 61010(安全性)、EN 61326(EMC)、IEC 61557-1, IEC 61557-2(絶縁抵抗計) |
連続使用時間 | 約5時間(EA708XA-1未装着) 約4時間(EA708XA-1装着、無線通信時) |
レンジ数 | 5 |
使用場所 | 屋内使用、汚染度2、高度2000mまで | バックアップ電池寿命 | 約10年(23℃参考値) |
機能 | 絶縁診断(PI/DAR表示 ,SV,DD,Ramp, Timer)・電池有効範囲表示・ 活線警告表示・ オートパワーセーブ・ 自動放電・ LCDバックライト・ ブザー・ データメモリマニュアル記録・ データメモリロギング記録・ 温湿度入力・ 経過時間表示・ 時計・ フィルター・ ハードウェアフィルター・ ホールド・ システムリセット・ USB通信(別売:EA707A-32装着時のみ)・ 無線通信(別売:EA708XA-1装着時のみ)・ コンパレーター・ バーグラフ・ 絶縁診断機能の切り替え・ ブレイクダウン | 付属品 | ・テストリード ・ワニ口クリップ ・携帯用ケース ・取扱説明書×1 ・使用上の注意×1 |
MAX5kV(10TΩ)の高電圧絶縁抵抗測定 | |||
高電圧設備(トランス、ケーブル、モータ等)の絶縁抵抗測定用 | |||
絶縁診断指数の自動計算と表示 | |||
手書きメモの作業を減少できるデータメモリ機能 | |||
選べる通信:ワイヤレス&USB対応 | |||
小型、軽量、IP65ハードケースが標準付属 | |||
試験の用途に合わせて最適な測定方法を選択できるように、多彩な絶縁診断機能を備えています。 | |||
測定終了後、絶縁抵抗値や漏れ電流だけでなく、絶縁診断指数(DAR、 PI、DD、静電容量)も表示できます。 絶縁の良否判断基準の1つとして規定時間経過時の測定値から計算し表示します。 |
|||
高い安全性に設計された絶縁抵抗計 測定開始:1 秒間長押しで測定開始。誤操作による高電圧発生を防止します。高電圧発生中は測定ボタンが点滅し注意を促します。 測定後:試験後、測定対象に残留した電荷を自動的に放電します。放電中はMEASURE ボタンと放電マークが点滅し放電が完了すると点滅は止まります。 |
|||
シールド線や独自の測定技術により環境の影響を軽減し、10 TΩまで安定した測定ができます。 | |||
オプションのワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用すれば、スマートフォンやタブレットにBluetooth(R)通信で測定値を転送できます。 | |||
電流の時系列グラフで高圧ケーブルの絶縁状態を知ることができます。GENNECT Crossのロギング機能で、1秒間隔の時系列グラフを作成できます。 | |||
絶縁抵抗測定:「現場メンテナンス」機能で、測定箇所と測定値を写真にまとめることができます。 | |||
レポート作成:測定結果を束ねて現場で簡単にPDFレポートを作成します。 | |||
測定データをExcel帳票に転送入力 Excelファイルを開き、セルを選択した状態でスタンバイします。 測定器の表示をホールドするとデータが転送され、選択したセルに測定値が入力されます。 ※ワイヤレスアダプタ(別売:EA708XA-1)によるBluetooth通信を使用します |
|||
測定後にUSB通信でデータ転送 計測器内に保存した測定値やロギングデータをPC に転送します。PC にExcel と無償Excel アドインのシーケンスメーカーが必要です。 ※別売りの通信パッケージ(EA707A-32)を使用します。 |
|||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
248,000 円(税抜)/ 272,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0802ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA707A-32 : 通信パッケージ |
オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |