品番 : EA710BS-1
品名 : φ200-350mm LPガス残量チェッカー
仕様
| 対応ボンベ径 | φ200~350mm | 対応ボンベ素材 | スチール、アルミニウム |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 146×46×30 | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| 稼働時間 | 約30時間 | 動作環境温度 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -10~70℃ | 材質 | 樹脂 |
| 重量(g) | 99(電池含) | 機能 | ・オートパワーオフ ・自動サウンド |
| 用途 | キャンプ、輻射ヒーター、ビチューメンシートの接合などに。 | ||
| 200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15㎝小型設計で持運び携帯にも便利。 | |||
| BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。 | |||
| ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。 | |||
| 高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。 | |||
| あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音で残量を確認できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
