品番 : EA710BT-2
品名 : 電池チェッカー
仕様
| 測定電池 | 単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池 | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 45×22.5×107(H)mm | 重量 | 67g |
| 1台で乾電池と充電池の残量測定が可能です。 | |||
| 読みやすい3色のスケールとインディケーターで電池の消耗具合が一目でチェックできます。 | |||
| スライド式電池ホルダーで簡単操作 | |||
| 標準バッテリーの形状と長さを決定するためのキャリパー機能 | |||
| 小型でコンパクトなデザイン。どんなツールボックスにも収まります。 | |||
| 頑丈で耐衝撃性に優れた筐体。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/03 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2071ページ | ||||
