詳細表示

このページのURL:

品番 : EA710BW-1

品名 : 電池チェッカー

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ADC-07
測定電池 単1・単2・単3・単4・単5形の1.5V乾電池、1.5Vボタン電池 表示方式 18段階(LCD(液晶)電圧表示)
電源 単4形乾電池×1本(テスト用電池付属) サイズ 69×16×104(H)mm
重量 約40g 材質 ABS樹脂
電池に応じた電流を消費しながら、測定電池本来の残量測定が可能。
電池の残電圧を正確に測定し、資源の有効活用に役立ちます。
※充電池は電圧が1.2Vなので、満充電で8割程度の電池容量が表示されます。
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/30 20:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2071ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top