品番 : EA710DB-1
品名 : クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | MET-10X |
|---|---|---|---|
| 測定機能 | 接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス | 測定方式 | CTクランプ方式 |
| 接地抵抗 | 10Ω 0.10Ω~10.00Ω/0.01Ω 100Ω 10.0Ω~100.0Ω/0.1Ω 1000Ω 100.0Ω~500.0Ω/0.1Ω 500Ω~1000Ω/1Ω |
精度 | 0.10~1.00Ω:±0.1Ω 1.00~10.00Ω:±0.5Ω 10.0~50.0Ω:±2.0Ω 50.0~200.0Ω:±5.0Ω 200.0~300.0Ω:±20.0Ω 300.0~500.0Ω:±30.0Ω |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売) |
CT内径 | φ34mm |
| サイズ | 本体:190(W)×42(D)×140(H)mm 検出用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm 注入用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm |
重量(g) | 本体:約450 検出用CT:約460 注入用CT:約440 |
| 注入周波数 | 3kHz~200kHz | 注入電圧 | 約160mV P-P |
| 通信 | Bluetooth 4.2 Class 2 | 機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ ・オーバー表示 ・電池電圧低下表示 |
| メモリ機能 | 200件 | 付属品 | ・キャリングケース ・検出用CT ・注入用CT ・補助リード線 |
| Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計 | |||
| 接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作 | |||
| スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
173,000 円(税抜)/ 190,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0790ページ | ||||
