品番 : EA710R-20
品名 : 帯電防止テスター(靴用)
カタログ訂正
25/12/02 測定範囲(上限判定)・(下限判定)・(導電判定)は間違っており、詳しくはWEB仕様を確認ください(No.57 1253)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FG465-81 |
|---|---|---|---|
| 定格 | DC24V 50mA | 測定電圧 | DC20V |
| 測定範囲(上限判定) | 1000MΩ(1×10^9Ω),100MΩ(1×10^8Ω),10MΩ(1×10^7Ω) | 測定範囲(下限判定) | 1MΩ(1×10^6Ω),0.1MΩ(1×10^5Ω),R<0.1MΩ(1×10^5Ω) |
| 測定範囲(導電判定) | R<0.1MΩ(1×10^5Ω) | サイズ | 120(W)×30(H)×185(D)mm |
| 重量 | 550g | 動作環境 | 使用温度:0~40℃ 湿度範囲:80%RH最大 (結露なきこと) |
| 環境条件 | 適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) | ||
| JIS T 8103:2010に完全対応した測定が可能(片足ずつ測定) | |||
| 設定は本体背面にあるディップスィッチで、旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 | |||
| PCを接続すると、測定者のID入力や測定結果の自動データ保存が可能になります。※専用のソフトウェアが必要です。 | |||
| 測定手順をソフトウェアの画面に文字とイラストで表示します。 | |||
| 測定結果はCSVデータ形式で指定フォルダに自動保存します。 | |||
| PCに接続した入力機器(テンキー、バーコードリーダー、カードリーダーなど)からID入力ができます。 | |||
| 「判定結果」「合格範囲」「測定した抵抗値帯(レベル表示)」を別表示することで、必要な情報が一目でわかります。 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,100 円(税抜)/ 90,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0706ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA710R-21 : [EA710R-20用]スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
