品番 : EA710SA
品名 : 静電気測定器
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-1684 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 帯電電位測定:(Loレンジ)0~1.49kV(分解能±0.1kV)、 (Hiレンジ) ±1.0kV~±20.0kV(分解能±1.5kV) イオンバランス測定:0~±200V(分解能±15V) |
信号検出方法 | 静電容量方式 |
| 測定精度 | ±10% | 連続使用時間 | 約30時間 |
| 測定距離 | 25±0.5mm | 測定距離調整 | LEDフォーカスリング機能 |
| 極性表示 | +極性、-極性表示 | モード | 帯電電位測定/イオンバランス測定 |
| 電源 | 9V乾電池(006P)×1本(付属) | サイズ | 73(W)×25(D)×123(H)mm |
| 重量 | 約170g | 最大動作時間 | 約30時間 |
| 応答速度 | 1秒以内 | サンプリング | 5回/秒 |
| 使用温湿度範囲 | 10~40℃、60%RH以下 | ||
| 帯電量をバーグラフで表示します。 | |||
| 計量誤差となる静電気を測定可能。 | |||
| 非接触式のコンパクト静電気測定器。 | |||
| 簡単多機能・ワンチップマイコン搭載 | |||
| ワイドLCDディスプレイ | |||
| 3つの帯電測定モードを搭載 | |||
| 帯電が感覚で分かるバーグラフ表示付 | |||
| 簡単着脱式イオンバランスプレート | |||
| デジタルゼロ機能 | |||
| 電源自動オフ/連続測定が選択可能 | |||
| ホールド機能 | |||
| センサー故障時には、Err表示 | |||
| バッテリー残量表示(4段階) | |||
| 動作を知らせるビープ音 | |||
| 測定データを外部に送れるアナログ出力付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,000 円(税抜)/ 115,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
