品番 : EA711-11B
品名 : 検相器(電圧計付)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | PD3259-50 |
|---|---|---|---|
| 使用電圧範囲 | 三相AC90~520V | 使用周波数範囲 | 45~66Hz |
| 検相表示 | (正相):画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音 (逆相):画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音 (その他):欠相予測、接地相予測 |
判定項目 | 検相、欠相、接地相の予測 |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 最大定格電力 | 3VA |
| 連続使用時間 | 5時間(表示部バックライトオフ、待機状態にて) | ケーブル長 | 0.5m |
| サイズ | 84(W)×46(D)×146(H)mm | 重量 | 590g |
| 防じん防水性 | 本体(電圧センサ部を除く):IP54 (EN60529) | 対地間最大定格電圧 | AC600V(CATⅣ) |
| 接続可能導体径 | 仕上り外径φ6mm~30mm IV電線:8mm^2~325mm^2 相当 CV電線:2mm^2~250mm^2 相当 |
測定対象 | 被覆電線 (IV、CV相当)、金属部 三相 AC90.0V~520.0V(45Hz~66Hz) |
| 測定項目 | 三相交流電圧 (線間電圧、対地間電圧)、周波数 電圧測定確度:±2.0%rdg. ±8dgt. 周波数測定確度:±0.5%rdg. ±1dgt. 応答時間:3秒以下 表示更新レート:500ms |
使用場所 | 屋内使用、汚染度2、高度2000mまで |
| 電圧検出方式 | 結合静電容量キャンセル方式 | 電圧測定方式 | デジタルサンプリング、真の実効値方式 |
| 測定表示方式 | LCD 7セグメント4桁×3系統表示 | 応答時間 | 3秒以下 |
| 使用温湿度範囲 | -25℃~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 50℃~65℃、50%rh以下(結露しないこと) |
保存温湿度範囲 | -25℃~65℃、80%rh以下(結露しないこと) |
| 機能 | ・ホールド機能 ・表示部バックライト機能 ・ブザー機能 ・オートパワーオフ ・電池消耗警告 ・ドロッププルーフ(コンクリート上1m) |
タイプ | ワイドタイプ |
| 適合規格 | 安全性:EN61010 EMC:EN61326 Class A |
付属品 | ・取扱説明書×1 ・携帯用ケース×1 ・スパイラルチューブ(黒1) ・カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2) |
| 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 | |||
| 被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認・検査完了 | |||
| 1回の測定で三相電路の検相・線間電圧の確認・検査が完了 | |||
| 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 | |||
| バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目でわかる | |||
| 相順・接地相・三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 | |||
| ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。 | |||
| 金属非接触式で被覆電線の上から検相できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,400 円(税抜)/ 125,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
