品番 : EA711-12
品名 : 検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | PD3259-90 |
---|---|---|---|
仕様 | Bluetooth機能付 | 測定項目 | 三相交流電圧 (線間電圧, 対地間電圧), 周波数 電圧測定確度: ±2.0% rdg. ±8 dgt., 周波数測定確度: ±0.5% rdg. ±1 dgt., 応答時間: 3秒以下, 表示更新レート: 500 ms |
測定対象 | 被覆電線 (IV, CV 相当), 金属部, ※シールド電線不可 三相 AC 90.0 V~520.0 V (45 Hz~66 Hz) |
仕上り外径 | φ6mm~30mm |
接続可能導体径 | IV・HV:8~325m㎡ CV:2~250m㎡対応 |
最大定格電圧 | AC 600V(CATⅣ) |
電源 | 単3電池×4本(付属) | 連続使用時間 | 5時間(表示部バックライトオフ, 待機状態にて, Z3210未装着) |
最大定格電力 | 3VA | 検相表示 | (正相):画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音 (逆相):画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音 (その他):欠相予測、接地相予測 |
サイズ | 本体:84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長:0.5m |
重量 | 590g |
使用電圧範囲 | 三相AC90V~520V | 使用周波数範囲 | 45Hz~66Hz |
防水・防塵等級 | 本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN 60529) | 機能 | ・ホールド機能 ・電池チェック ・オートパワーオフ ・ドロッププルーフ(コンクリート上1m) |
タイプ | ワイドタイプ | 付属品 | ・取扱説明書×1 ・携帯用ケース×1 ・カラークリップ (赤2, 青2, 黄2, 白2) ・スパイラルチューブ (黒1) |
金属非接触式で被覆電線の上から険相できます。 | |||
ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。 | |||
ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)付の為、Bluetooth無線通信が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
121,000 円(税抜)/ 133,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0785ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |