品番 : EA711-1A
品名 : 検相器
光る矢印でより分かりやすく、金属非接触で安全作業
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | PD3129 |
|---|---|---|---|
| 機能 | 検相 (正相, 逆相) | 電圧検出方式 | 静電誘導式 |
| 使用電圧範囲 | 三相AC70~600V | 使用周波数範囲 | 45~66Hz |
| 接続可能導体径 | 仕上り外径φ 2.4~17mm (導体公称断面積2~100m㎡)まで IV, HIVケーブル: 2~100m㎡ CVケーブル: 2~60m㎡ |
検相表示 | (正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、 ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯 (逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、 ブザー連続音(ピー) |
| 電池チェック | 電源ON時:ONランプ点灯 電池消耗時:ONランプ点滅 |
オートパワーオフ | 電源投入後, 約15分経過後に電源OFF |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属) | 連続使用時間 | 約200時間 |
| 規格 | CATIII 600V | サイズ | 70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず) |
| ケーブル長 | 0.7m | 重量 | 200g |
| タイプ | スリムタイプ | 付属品 | ・携帯用ケース ・ストラップ ・スパイラルチューブ ・取扱説明書 |
| 金属非接触式。被覆電線の上から検相 | |||
| LEDの回転表示により、三相電源の相順が一目でわかります | |||
| 磁石がついて配電盤に固定可能 | |||
| 電線の被覆の上からクリップするだけ | |||
| 矢印ランプ点灯(正相の場合)で、工事報告用の写真撮影が可能 | |||
| 作業がはかどるマグネット付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
