品番 : EA711-71
品名 : 検相器(高圧・キュービクル用)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HPI-A6 |
|---|---|---|---|
| 使用電圧範囲 | 3kV~7kV | 使用周波数 | 50Hz/60Hz |
| 検相表示 | 音響発光 | 機能 | 検相:同相か120度異相かを検出 相順:120度進み、遅れを検出 |
| 電源 | 単5乾電池(1.5V)・R1×各2個(別売) | サイズ | φ35×318mm |
| 重量 | 約2.2kg | 付属品 | 収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント |
| 音量 | 50dB以上(1m離れて) | 対象 | キュービクル用 |
| 絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 | 絶縁耐力 | 20kV1分間 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | 動作表示 | 発光:8000lxの明るさの下で確認可能 発音:発音部より1m離れて50dB以上(断続発音) |
| 使用可能距離 | 送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2) | ||
| 単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示。 | |||
| 検電端子や被覆電線上から測定可能(※シールドケーブルは不可) | |||
| 光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215,600 円(税抜)/ 237,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
