詳細表示

このページのURL:

品番 : EA711GD-11C

品名 : ケーブル・ブレーカー探索機

感度調節を自動と手動で切替が可能

仕様

メーカー グッドマン(GOODMAN) 型番 SP780
電源 リチウムポリマー充電池内蔵 サイズ 送信機:100×68×35mm
受信機:225×51×30mm
ケース:280×230×95mm
重量 送信機:140g(電池込)
受信機:130g(電池込)
ケース:約1.5kg(発信機・受信機・付属品含む)
探索深度 0.3~6m(設置状況による)
動作時間 送信機:約50時間(満充電)
受信機:約80時間(満充電)
自動受信感度調整 強・弱モードLED 点滅表示
手動受信感度調整 強・弱モードLED 点灯表示 オートパワーオフ 送信機:4時間後に自動切
受信機:30分後に自動切
電圧 0~600V AC/DC 電流 約280mA
周波数 15.15KHz 使用温度 0℃~50℃(充電時:-10℃~45℃)
付属品 延長ケーブル×2、コンセント用ブレード、ワニ口クリップ×2、USBケーブル×2、充電用アダプター、専用ケース
0Vの無電圧線から600VACの活線までのケーブルとブレーカーを確実に識別できます。
インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現。
ケーブルの途中から探索信号を送信できる非接触クランプ送信が可能。
ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。
壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。
ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。
受信機のLED表示で活線を判別。
イヤフォン装着で無音探索を実現。
短絡の無い導電樹脂製の先端プローブ
自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適。
手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適。
追加説明
カタログ価格

224,000 円(税抜)/ 246,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0772ページ
ウェブカタログ画像
  • 受信機のLED表示で活線を判別
  • 専用ケース付き

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top