品番 : EA711GF
品名 : マルチワイヤートレーサー
仕様
| 電源 | トランスミッター:単4電池×2本(付属) レシーバー:LR44×4個(付属) |
サイズ | トランスミッター:75(W)×47(D)×158(H)mm レシーバー:149(W)×24(D)×31(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | トランスミッター:192g レシーバー:40g |
||
| 同軸ケーブル、LANケーブル(RJ45:CAT5)、電話線ケーブル(RJ11)、スピーカーケーブルの回路チェックができます。 | |||
| 良い条件のもとではレシーバーは最大30cmまで離れた配線を検出します。 | |||
| 音とランプでお知らせします。 | |||
| ワニ口クリップ付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
